※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法D(mm)60
寸法M(mm)M16
寸法Lm(mm)200
注文コード64180875
品番FNM-60-M16-200-A1-UK
 
参考基準価格(税別)¥4,520
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
 
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど100種類から選べます
他の種類を見る
 
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。