中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5000mm) 注文コード 64185287 品番 SMAP-SMARSFB-1.5D2V-5000
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

SMA延長用ケーブルラインアップ
1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)

仕様SMAP-SMARSFB 長さ(mm)5000 形状ストレート ケーブル1.5D-2V 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
関連資料:(0.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする