PROST's
PROST'sの 自動車用塗装
PROST'sの 自動車補修塗料
関西ペイント PG80専用硬化剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
64185655
品番
pg80-k-1kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
関西ペイントPG80用の硬化剤です。
容量(kg)
1
配合
PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50〜70
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
917mL
危険物の性状
非水溶性