基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 575個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(575個) 注文コード64186354 品番MMS-105-02-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥265,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

2Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm

仕様●入数:1リール(575個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0431 アズワン品番65-7566-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする