シングルロックラッチ用保護カバー D7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64188540 品番1419273
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級: IP54 及び IP65 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2126 アズワン品番65-7707-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする