GVS
GVSの ガラス・樹脂・金属容器
GVSの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10セット×50本)
注文コード
64188646
品番
CELCUCG4610X1984S02
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
高い透明度
医療グレードのPPを採用
読みやすい印刷目盛り
リークプルーフ仕様
ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様
●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●自立型●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:EOガス滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(個包装/50個入り、10パック/箱)
アズワン品番
65-9406-64