内容量1台
仕様●寸法: Φ162 x 141.8 mm●重量: 約1490 g●梱包重量: 約2435 g●最大解像度: 1920 x 1080●焦点距離 & FOV: 8 〜 32 mm, 水平視野: 42.5° 〜 15.1°, 垂直視野: 23.3° 〜 8.64°, 対角視野: 49.6° 〜 17.3°●最低被写体照度: カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 白黒: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux(IR ON)●IP等級:IP67●IK等級:IK10
注文コード64188707
品番iDS-2CD7526G0-IZHS(8~32mm)