ミニI/Oコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64189870 品番2350310-2
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様●シリーズ:Industrial Mini I/O●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:239-5714 アズワン品番65-7782-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする