※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径20mm レース幅15mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64191498 品番NU 304 ECP/C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 20 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:20mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:209-2097 アズワン品番65-7947-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする