保護カバー HC-B06-BC-HI-PLBKシリーズ B6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64192006 品番1407692
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Phoenix Contact HC-B06 シリーズは、B16 サイズの保護カバーを備えています。保護カバーに使用される素材は PA で、カバーの色は黒です。IP 保護等級は IP65 です 動作時の周囲温度は -20 → 100 ℃ です

仕様●種類:保護カバー●サイズ:B6●範囲:HEAVYCON EVO です●シリーズ:HC-B06-BC-HI-PLBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6330 アズワン品番65-7709-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする