アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
アズワン品番
65-9917-03
注文コード
64192618
品番
-
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,120円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥7,117
販売価格(税別)
¥
6,470
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
816
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み(μm):100●幅:46mm●長さ:100m●材質:PET
アズワン品番
65-9917-03