CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 正方形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64192864 品番SCMT120408MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,200
この商品は内容量など150種類から選べます 他の種類を見る

連続切削加工用の第一推奨材種です。中から高切削速度用。

仕様●適用被削材:M●加工形態:中切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:MM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-2759 アズワン品番65-8237-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする