曜日別特売
DSBC-32-25-D3-PPVA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 64193266

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64193266品番DSBC-32-25-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-25-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 25 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1112アズワン品番65-8023-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする