エアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/h

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64196346 品番R07-100-RNAG
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気

仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●圧力ゲージポートサイズ:Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8 in●平均流量率:23.4m3/h●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-34℃●動作温度 Max:+65℃●全体長さ:42mm●コード番号:218-0242 アズワン品番65-7904-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする