フォーンコネクタ スルーホール モノ モノ 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード64198069 品番1502 03
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Lumberg 3.5 mmジャックソケット
Lumberg製の、この直角モノジャックソケットは、要求の厳しい用途に適しています。密閉型ソケットは、シャーシ取り付けのはんだリング付きで確実に配線できます。コネクタヘッドにねじ止めする取り付けブッシュが装備されているため、ソケットがパネルにしっかり固定されます。 また、コネクタには銀めっきコンタクトがあるため信頼性の高い信号を実現し、堅牢なポリカーボネート絶縁体を採用しています。このシャーシコネクタでは、品質と信頼性が見事に融合しています。 シャーシジャックソケットや電話コネクタには様々な用途がありますが、多くの場合ステージ上やスタジオのアンプや楽器に使用されます。また、業務用スタジオやホームHi-Fiでの一般的な用途以外では、業務用PA設備にも広く使用されています。
特長と利点
定格電流: 1 A 定格電圧: 34 V ac/V dc 銀めっきコンタクト 温度範囲: -20℃ → 70℃

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●タイプ:モノ●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に銀●定格電流:1A●ハウジング材質:PC●定格電圧:34 V ac/dc●コンタクト材質:真鍮●極数:2●コード番号:190-3301 アズワン品番65-7717-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする