※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マスプロ電工
マスプロ電工の 防犯カメラ
マスプロ電工の 防犯カメラ本体
マスプロ電工の 防犯用カメラ
増設カメラ(センサーライト付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64199566
品番
WC3A-BCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
質量(g)
約650
使用温度範囲(℃)
-10〜+50(ACアダプターは0〜+40)
消費電力(W)
センサー点灯時:12(22.8VA)
電源
DC9V(ACアダプター使用):AC100V
ケーブル長(m)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
リーフレット(2.61MB)