難燃軽防寒パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64199601 品番 4144
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

ネイビー サイズLL 混率(%)表地:綿100、中綿・裏地:ポリエステル100(膝上アルミプリント) 股下(cm)76 ウエスト(cm)88-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする