HONO
HONOの ワーキングウェア
HONOの ボトムス
HONOの 秋冬 ボトムス
難燃軽防寒パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64199610
品番
4144
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
表地:綿100、中綿・裏地:ポリエステル100(膝上アルミプリント)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
96-106