曜日別特売
RE-561 外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5 セメダイン 64199986

RE-561 外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5 セメダイン 64199986
RE-561 外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5 セメダイン 64199986
RE-561 外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5 セメダイン 64199986
RE-561 外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5 セメダイン 64199986
RE-561 外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5 セメダイン 64199986

外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(2kg)注文コード64199986品番RE-561
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。
目違いの不陸調整に適します。(一度に5mm厚さまで、最大10mm厚さまで)
薄塗りしてもドライアウトしません。
コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。
Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。

用途タイル接着張りにおける下地調整材主成分変性シリコーン樹脂主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。密度(g/cm3)1.55外観灰色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
注意
※不陸調整が5mmを超える場合は、二度塗り等を行ってください。
※10mm厚さ以上の不陸調整にはセメント系下地調整塗材を使用してください。
※タイル張りにはタイルエースPro、タイルエースL Proをご使用ください(タイルアジャストが硬化してからタイル張りしてください)。
※脆弱部、吸水調整剤やシーラーは除去してください。
※コンクリート下地は目安として含水率が8%以下に乾燥させてください。
※直射日光を避け5~35℃で保管してください。5℃以上で使用してください。
※降雨、降雪時の施工は避けてください。
※本包装には防湿機能を持たせてあるので、使用時まで開封しないでください。
※本接着剤は湿気で硬化するので、開封後は早めに使い切ってください。
※タイルに付着した場合は硬化する前にウエス等でふき取ってください。
※完全にふき取れない場合は、塗料用シンナー等の溶剤を湿らせたウエス等でふき取ってください。
※詳細は内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)を参照してください。
※内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄してください。
※タイル接着用途以外には使用しないでください。(ポリエチレン、ポリプロピレン等には接着しません)
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする