NU 1021 ML ローラーベアリング 内径105mm レース幅26mm SKF(日本エスケイエフ) 64214765

ローラーベアリング 内径105mm レース幅26mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64214765
品番
NU 1021 ML
参考基準価格(税別)¥245,000販売価格(税込)¥269,478
販売価格(税別)
244,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 70 mm、外径は 110 mm、幅は 54 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様
●内径:105mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:26mm●コード番号:207-8811
アズワン品番
65-7924-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする