※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ビット
エンジニアの ポジドライブビット
ポジドラ用ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64215116
品番
DPZ-423
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ポジドライブNo.3(PZ3)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。
市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
用途
ヨーロッパ製のウィンタースポーツ用品や車両のメンテナンスに
材質
炭素鋼
全長(mm)
65
質量(g)
16
対辺(mm)
軸:6.35
適合ねじ
No.3のポジドライブ(PZ3)
注意
※プラスネジには使用できません。