※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR-25P ユニバーサルジョイント エンジニア 64215125 DR-25P ユニバーサルジョイント エンジニア 64215125 DR-25P ユニバーサルジョイント エンジニア 64215125 DR-25P ユニバーサルジョイント エンジニア 64215125 DR-25P ユニバーサルジョイント エンジニア 64215125 DR-25P ユニバーサルジョイント エンジニア 64215125

ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64215125 品番DR-25P
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
中折れ式で15度傾けることができます。
100mmの延長ビットとしても使用できます。
インパクト対応(短時間)。

用途コーナーや壁際のネジ外しに 材質炭素鋼(本体)/アルミニウム(スリーブ) 全長(mm)100 質量(g)60 対辺(mm)軸:6.35 直径(mm)15
注意
※電動工具を使用する際の注意
※(1)数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。
※(2)首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。
※(3)溝がないタイプのビットは保持できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする