Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC TRANSCEIVER INVERT 5.5V 20DIP
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64216007
品番
CD74HCT640E
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
IC TRANSCEIVER INVERT 5.5V 20DIP
仕様
●論理タイプ:トランシーバ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:6mA、6mA●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●動作温度:-55℃〜125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP
アズワン品番
67-0405-68