曜日別特売
1340560024706 廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 イケヒコ・コーポレーション 64217197

1340560024706 廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 イケヒコ・コーポレーション 64217197
1340560024706 廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 イケヒコ・コーポレーション 64217197
1340560024706 廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 イケヒコ・コーポレーション 64217197
1340560024706 廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 イケヒコ・コーポレーション 64217197
1340560024706 廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 イケヒコ・コーポレーション 64217197
1340560024706 廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 イケヒコ・コーポレーション 64217197
1340560024706 廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 イケヒコ・コーポレーション 64217197
1340560024706 廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水 イケヒコ・コーポレーション 64217197

廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード64217197品番1340560024706
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

エレガントなデザインの廊下敷きです。
表地には撥水加工を施しておりますので、汚れにくくお手入れも簡単。
表地のパイル部分にはナイロンを使用しておりナイロンは強度や摩耗に強く、速乾性があり、また遊び毛も出にくいなどの特徴があります。
同柄のラグサイズ・敷き詰めサイズも取扱いがありますので、トータルでのコーディネートもお勧めです。
フローリングを傷つけにくいよう、裏には不織布を貼っております。

仕様●サイズ:60×440cm●厚み:約5mm●素材:表地/ナイロン100%、裏地/ポリエステル100%(不織布)※すべりにくい加工アズワン品番65-8870-89危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする