※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OBV-9 カウンターバランスバルブ 大阪ジャッキ製作所 64217855 OBV-9 カウンターバランスバルブ 大阪ジャッキ製作所 64217855

カウンターバランスバルブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径9 注文コード64217855 品番OBV-9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は呼び径など2種類から選べます 他の種類を見る

ピストンロッドの下降防止に使用します。(プレスなど戻り側回路に使用。)

仕様●ポートネジ Aポート:2025/01/02●ポートネジ Bポート:2025/01/02 呼び径9 最大流量(L/min)40(60) 最高使用圧力(MPa)72 定格流量(L/min)20(40) 圧力調整範囲(MPa)2〜10 クラッキング圧力(MPa)0.05
注意
※定格流量、最大流量の()内数字は自由流れ(B→A)を示します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする