※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSV-9A ストップバルブ 大阪ジャッキ製作所 64218440 OSV-9A ストップバルブ 大阪ジャッキ製作所 64218440

ストップバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)72 呼び径9 注文コード64218440 品番OSV-9A
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は最高使用圧力・呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る

OSV-6A、B以外のストップバルブはハンドル回転数を小さくするバランススピンドルを採用していますので、高圧時においてでも軽く開閉ができます。
高圧バルブ 流量制御弁

寸法L(mm)144 呼び径9 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)72 寸法A(mm)47.5 寸法D(mm)55 寸法E(mm)Rc3/8 寸法B(mm)31.5 寸法C(mm)60 定格流量(L/min)20 接続形式屋内使用のネジ接続形
注意
ご購入時には
1. ポンプ本体型式
2. 製造No.※本体銘板に記載ございます。
3. 製造年月 ※本体銘板に記載ございます。
4. 図面No.
以上の確認が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする