Aluminum alloy Coupling

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64220155 品番110990458
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

このカップリングにより、4mm。シャフトのモーターをホイール、つまりメカナムホイール、または回転が必要な同じハブパターンを持つ他のオブジェクトに接続できます。

仕様●項目1:シャフトカプラー●項目2:Aluminum alloy Coupling A01●材質:アルミニウム合金●内径:4mm ,外径:15mm●フランジ径:28mm●長さ:16mm アズワン品番67-0451-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする