※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法D(mm)60
寸法M(mm)M10
寸法Lm(mm)80
注文コード64220608
品番FUML-60-M10-80-D1-SK
参考基準価格(税別)¥2,740
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど88種類から選べます
他の種類を見る
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。