画像準備中

2回路 Dフリップフロップ CMOS SOP14

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64220950 品番TC74LCX74F(EL.K.F)
参考基準価格(税別)¥91 販売価格(税込) ¥96
販売価格(税別)
87
仕様●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Flip-Flop●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:Power-down-Protection●回路数:2パッケージ●パッケージ名:SOP14●ピン数:14●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):10.8×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min)、VCC=3VIO24mA遅延時間(Max)、VCC>=3V/VCC<=3.6Vtpd_tpz7nsec電源電圧(Max)VCC3.6V電源電圧(Min)VCC1.65V アズワン品番67-0441-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする