WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64220959
品番
621010245821
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9626
アズワン品番
65-7493-79
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表