AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
バックシェル シェルサイズ:25
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64221695
品番
M85049/90-25Z03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様
●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8766
アズワン品番
65-7606-26