※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 24歯 3mmピッチ ボア9mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64223208 品番243M9
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●歯の数:24●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:9mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5526 アズワン品番65-7867-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする