HTST-113-01-T-DV-P-TR IDCコネクタ 26極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC 64224294

IDCコネクタ 26極 2.54mm 2列 1セット 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(150個)
注文コード
64224294
品番
HTST-113-01-T-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥68,700販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Samtec HTST シリーズ 2.54 mm シュラウド SQ ポスト IDC ヘッダは、1 列あたり 13 ピン、1 リードスタイルです。つや消しスズテールを備えています。2 つの垂直表面実装列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1402
アズワン品番
65-7602-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする