画像準備中

ニッケル HS ナガイ CCP 2.5×5 1000本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード64224854 品番A0-00-504M-0025-0050-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,981

寸法(mm)d:M2.5
寸法(mm)L:5
ねじ長さ(mm):5
ねじ径(mm):M2.5
ねじ長さ(mm):5
ねじ径(mm):M2.5
表面処理名:ニッケル

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:242-5487 アズワン品番67-1661-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする