サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB07G0700010シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
64226787
品番
MB07G0700010L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
溝入れ加工用。
仕様
●f1:5.8●l1:3.8●Dm_min:10●la:0.73●カップリングサイズ:07●最大切り込み:1.2●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-8368
アズワン品番
65-8198-55