AMPHENOL
AMPHENOLの PCアクセサリー
AMPHENOLの ケーブル
AMPHENOLの 変換・延長アダプタ
D-subコネクタ 9極 メス 1セット 180個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(180個)
注文コード
64227435
品番
L717SDEH09POL2RM8
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(180個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ:SD●コード番号:220-8513
アズワン品番
65-7715-86