TENDEE
TENDEEの テープカッター
TENDEEの ハンドテープカッター
プレミアムテープカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64228757
品番
TD-001BK
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
力を入れずにサクサク切れる、梱包にぴったりなハイグレードテープカッター TENDEE
倉庫の作業効率UPを目的に作られた、力を入れずにサクサク切れるハイグレードテープカッターです。
用途
OPPテープでの包装作業に。特許取得した10度に傾いた刃のおかげで、力を入れずに、スパっと切れます。
テープがぴんと張った状態で刃が斜めに当たり、瞬間的に切れるから力も不要。
プレスボードを段ボールに押し付けながら垂直に下ろすと簡単に切れ、同時にテープを貼り付けることができます。
中央のグリップをスライドさせて、左に寄せれば左利き用に。右に寄せれば右利き用に、簡単に切り替え可能。
材質
本体:ABS・TPE、刃:特殊刃物鋼
色
ブラック
品番
TD-001BK
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×66×175
適合テープ外径(Φmm)
120(紙芯約:75)
適合テープ幅(mm)
45〜50
関連資料:
(3.07MB)
注意
※幅45〜50mmのOPPテープ対応。
※使用可能なテープの直径は最大約120mm、紙芯約75mmです。
※逆回転防止機能はあくまで逆回転しづらくさせる機能のみ。手で回すと逆回転します。
※本機能はOPPテープの自動落下を防ぐストッパーの役割となります。
※夏場の車内等、高温になる場所に放置しないでください。
※変形し機能が失われる可能性がございます。
※お子様の手の届かない場所で保管してください。