ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 注文コード64228966 品番TFML-110-02-S-D-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥307,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1908 アズワン品番65-7610-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする