※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHK-30-5 リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 64229979 PHK-30-5 リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 64229979 PHK-30-5 リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 64229979

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)39 寸法t(mm)5 適合レール30 注文コード64229979 品番PHK-30-5
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は寸法B・寸法t・適合レールなど3種類から選べます 他の種類を見る

[[MK]][[MKS]][[HK]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
[[MK]][[MKS]][[HK]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。

材質
(アダプタプレート)SS330相当
/黒色酸化皮膜
寸法d(mm)M6 寸法A(mm)90 寸法t(mm)5 寸法B(mm)39 寸法B2(mm)8.5 寸法A1(mm)22 寸法B1(mm)22 適合レール30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする