曜日別特売
LBHS-2505-AS2-A リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBHS-2505-AS2-A リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230207
LBHS-2505-AS2-A リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230207
LBHS-2505-AS2-A リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230207

リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1個注文コード64230207品番LBHS-2505-AS2-A
参考基準価格(税別)¥520,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800
寸法A(mm)47.6寸法A1(mm)24寸法B(mm)max.149寸法B1(mm)130寸法B2(mm)60寸法B3(mm)20寸法B4(mm)115寸法G(mm)M5x0.8寸法G1(mm)M6寸法H(mm)5.0寸法L(mm)6.8寸法L1(mm)115適合レール25形状あり保持力(N)2000材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする