曜日別特売
LBHS-3503-AS2 リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBHS-3503-AS2 リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230399
LBHS-3503-AS2 リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230399
LBHS-3503-AS2 リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64230399

リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1個注文コード64230399品番LBHS-3503-AS2
参考基準価格(税別)¥647,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800
寸法A(mm)69.5寸法A1(mm)32寸法B(mm)max.218.4寸法B1(mm)190寸法B2(mm)120寸法B3(mm)40寸法B4(mm)175寸法G(mm)G1/8寸法G1(mm)M8寸法H(mm)7.0寸法L(mm)9.2寸法L1(mm)175適合レール35形状なし保持力(N)5000材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする