※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムフォロア ニードルラジアル ローラ直径30mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64230899 品番NATV 10 PPA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 10 mm、外径は 30 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●タイプ:ニードルラジアル●ローラー直径:30mm●静定格荷重:8000N●動定格荷重:6440N●内径:10mm●コード番号:208-0380 アズワン品番65-7930-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする