※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
モリブデン六角穴付き皿ボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64231293
品番
SNFCM-M2-8
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
純モリブデン製。
融点:2623℃。すぐれた耐熱性。
締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
1袋入数(個)
1
寸法B(mm)
1.3
寸法D1(mm)
4
寸法L(mm)
8
寸法L1(mm)
1.2
寸法M(mm)
M2
ねじピッチ
0.4
破断荷重(N)
1130
ねじ規格
並目
材質
(本体)純モリブデン
用途
スパッタリング装置/高温炉