※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHCFS-6-CR ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231573 LHCFS-6-CR ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231573 LHCFS-6-CR ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64231573

ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64231573 品番 LHCFS-6-CR
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)22 寸法H'(mm)25.5 寸法Lf(mm)8 寸法M(mm)M6 M並目M6 寸法R(mm)30 寸法s(mm)4 ねじピッチ1 最大荷重(N)150 最大締付力(kN)5.5 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする