※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFKM-60-M8-AA-40 ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 64233524 DFKM-60-M8-AA-40 ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 64233524 DFKM-60-M8-AA-40 ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社) 64233524

ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64233524 品番DFKM-60-M8-AA-40
参考基準価格(税別)¥9,040 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
□40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。

用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする