スイッチボックス Cat6 STP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64240857 品番21.17.3065-20
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ROLINE ジャンクションボックスは、シールド付き CAT Roline の修理や延長に使用します 6 本のケーブル このボックスでは、4 線式又は 8 線式の敷設ケーブルすべてに AWG24 が使用され、6.2 mm からの外径を取り付けることができます 最新の LSA 接続技術を備え、簡単に設置できます STP タイプのジャンクションボックスを使用することで、電気的及び磁気的干渉から安全に保護できます

仕様●タイプ:ジャンクションボックス●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:STP●配線構成:ストレート●長さ:26mm●幅:32mm●深さ:60mm●シリーズ番号:21.17.3065●コード番号:194-6796 アズワン品番65-7717-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする