※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法Lm(mm)63
寸法Dw(mm)25
最大荷重(N)120
注文コード64241145
品番LEMS-8-63-LWP25-BK
参考基準価格(税別)¥2,610
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
この商品は寸法Lm・寸法Dw・最大荷重など84種類から選べます
他の種類を見る
長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。