※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS V-grooved pulleys for tape

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64241505 品番TB SPA 180/1
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:1●材質:鋳鉄●コード番号:236-8597 アズワン品番65-7868-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする