SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 丸型コネクタ
HDMIコネクタ レセプタクル スタンダード 接続方向:ライトアングル 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
64242984
品番
HDMR-19-01-S-SM-TR
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●オス/メス:レセプタクル●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●定格電圧:40 V ac●コード番号:208-8634
アズワン品番
65-7686-46