T1M-03-F-SH-L 端子ストリップ 3極 1mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC 64245669

端子ストリップ 3極 1mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
64245669
品番
T1M-03-F-SH-L
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列に 3 ポジションあります。コンタクト部分は 0.0000762mm の金、つや消しスズテールを備えています。1 列の水平列 ポジティブラッチ

仕様
●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1842
アズワン品番
65-7610-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする